車載 拡声器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
101件の「車載 拡声器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー 車載」、「バイク拡声器」、「放送アンプ」などの商品も取り扱っております。
マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容 マイク 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB) スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様 (入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、。予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡 セット内容 10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質 アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm) アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg) アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4 定格出力(W) アンプ:10 周波数特性 250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V) アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用) 消費電流(A) アンプ:1.5 防塵防水性能 スピーカー:IP65 取付金具 (スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz) 320~7.5k 定格入力(W) スピーカー:10 インピーダンス(Ω) アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。 DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品 ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2 電源電圧 12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×50×158.2(コード、取付金具含まず) 入力 マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック 周波数特性 200Hz~10kHz(±3db以内) 歪率(%) 5以下 記録メディア SD カード/ SDHC カード(最大32GB) 対応ファイル 再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。 トラスコ品番 149-0948 全長(mm) 188 材質/仕上 ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製 質量(g) 900 定格出力(W) 10 口径(mm) 225×140 色(本体) グレー
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm) (口径)Φ130×長さ208 質量(kg) 1 再生周波数帯域(Hz) 320~7k 音圧レベル(dB) 102(1W/1m) 定格入力(W) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 単一指向性 エスコ品番 EA763CF-20 セット内容 (トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質 (ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状 フレキシブル型 寸法(mm) 90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g) 270 電源 DC24V コード長さ(m) 2 定格出力(W) 10 コード長さ(mm) 600(VFF0.75mm2×2) プラグ 短頭プラグ 回路方式 (入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz) 350~8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB) 出力106以上 使用電圧範囲 DC20V~32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω) (負荷)8~16
1個
35,800 税込39,380
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用 仕様 (出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×50×165 使用電源 DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度 マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 再生周波数帯域(Hz) 250~10k RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダー (SD/USB録再対応)
ワイヤレスアンプWAシリーズ用のSD/USBレコーダーユニットです。 32GBまでのSD/SDHCカード・USBメモリーの録音・再生ができます。MP3/WMA形式の音源ファイルの再生が可能。 スピードコントロール機能搭載。
仕様 再生ビットレート:32Kbps~320Kbps(MP3)、48Kbps~192Kbps(WMA)。録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)(MP3) 質量(g) 560 電源 DC12V(組込機器本体より受電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169×50×158 音声圧縮形式 MP3、WMA 対応メモリーカード SDA準拠SD/SDHCカード(32GBまで)
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
用途12V車用 仕様 (出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 使用電源 DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度 マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 再生周波数帯域(Hz) 250~10k RoHS指令(10物質対応) 対応 対応SDカード SDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用 仕様 (出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg) 0.6 定格出力(W) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×50×103 使用電源 DC10~16V(12Vバッテリー) 入力感度 マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡 消費電流(A) 1.5 再生周波数帯域(Hz) 250~10k RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴 IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g) 370 電源 8Ω・15W 周波数特性 500~5000Hz
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノボル電機車載用PAアンプ
車載用DCアンプです。 DC24V車用の車外放送に使えます。
色(本体)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 マイク付 付属品 マイクホルダー、取付金具、ねじ一式、ヒューズ(10A)、接続コード一式 電源 標準電圧:13.2V、使用範囲:DC10~16V(12V バッテリー使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×50×181.5(取付金具含まず) 周波数特性 100Hz~10kHz±3dB以内 出力インピーダンス(Ω) 4(茶)、8(橙)、コモン(白)リード線切替式 歪率(%) 5以下(1kHz定格出力時) 回路 (入力)MIC I.2:600Ω 4mV AUX:10kΩ 500mV
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB) スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様 (入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付。予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 セット内容 10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質 アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm) アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg) アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4 定格出力(W) アンプ:10 周波数特性 250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V) アンプ:12バッテリー(DC10~16) 消費電流(A) アンプ:1.6 防塵防水性能 スピーカー:IP65 取付金具 (スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz) 320~7.5k 定格入力(W) スピーカー:10 インピーダンス(Ω) アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番 448-5351 質量(kg) 1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷